Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (ehem.... M8x65mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (ehem.... M8x65mm HP
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (ehem.... M8x65mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796158155
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796158155
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf; DIN EN ISO 4017 (ehem.DIN 933); M8x65mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x65mm HP
ISO:
4017
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
65 mm
d:
8 mm
k:
5,3 mm
a:
4 mm
s:
13 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0222/000/ 8,0/ 65/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,10555* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,62*
€ 34,0578
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,14*
€ 33,4866
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,87*
€ 31,9753
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,62*
€ 30,4878
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,93*
€ 29,6667
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,11*
€ 25,1209
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.