Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 M12x20mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 M12x20mm HP
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 M12x20mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796158650
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796158650
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf; DIN 933; M12x20mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x20mm HP
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
20 mm
d:
12 mm
k:
7,5 mm
a:
5,25 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0222/000/ 12,0/ 20/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1582* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,64*
€ 25,7516
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,43*
€ 25,5017
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,70*
€ 24,633
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,49*
€ 23,1931
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,85*
€ 22,4315
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,82*
€ 18,8258
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.