Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 M14x55mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 M14x55mm HP
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 M14x55mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796159022
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796159022
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf; DIN 933; M14x55mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M14x55mm HP
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
14 mm
Länge:
55 mm
d:
14 mm
k:
8,8 mm
a:
6 mm
s:
22 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0222/000/ 14,0/ 55/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2976* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,30*
€ 24,157
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,07*
€ 23,8833
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,43*
€ 23,1217
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,24*
€ 21,7056
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,67*
€ 21,0273
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,88*
€ 17,7072
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.