Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 M14x60mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 M14x60mm HP
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 M14x60mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796159039
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796159039
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf; DIN 933; M14x60mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M14x60mm HP
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
14 mm
Länge:
60 mm
d:
14 mm
k:
8,8 mm
a:
6 mm
s:
22 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0222/000/ 14,0/ 60/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2054* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,18*
€ 16,8742
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,16*
€ 16,8504
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,55*
€ 16,1245
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,03*
€ 15,5057
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,43*
€ 14,7917
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,27*
€ 12,2213
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.