Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (ehe... M30x130mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (ehe... M30x130mm HP
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (ehe... M30x130mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796160639
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796160639
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf; DIN EN ISO 4017 (ehem.DIN 933); M30x130mm; HP 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M30x130mm HP
ISO:
4017
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Durchmesser:
30 mm
Länge:
130 mm
d:
30 mm
k:
18,7 mm
a:
10,5 mm
s:
46 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0222/000/ 30,0/ 130/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5681*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,4581*
€ 4,11514
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4381*
€ 4,09134
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2581*
€ 3,87714
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,1381*
€ 3,73434
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,0481*
€ 3,62724
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,5681*
€ 3,05604
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.