Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 zn M12x40mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 zn M12x40mm HP
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 zn M12x40mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796162909
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796162909
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf; DIN 933; galv. verzinkt; M12x40mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x40mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
40 mm
d:
12 mm
k:
7,5 mm
a:
5,25 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0222/001/ 12,0/ 40/ /01
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1263* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,23*
€ 24,0737
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,79*
€ 22,3601
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,47*
€ 20,7893
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,20*
€ 19,278
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,88*
€ 17,7072
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,63*
€ 15,0297
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.