Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 zn M14x120mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 zn M14x120mm HP
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 zn M14x120mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796163272
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796163272
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf; DIN 933; galv. verzinkt; M14x120mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M14x120mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
14 mm
Länge:
120 mm
d:
14 mm
k:
8,8 mm
a:
6 mm
s:
22 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0222/001/ 14,0/ 120/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,18*
€ 32,3442
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,70*
€ 31,773
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,47*
€ 30,3093
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,31*
€ 28,9289
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,63*
€ 28,1197
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,22*
€ 24,0618
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.