Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (e... zn M16x60mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (e... zn M16x60mm HP
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (e... zn M16x60mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796163432
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796163432
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf; DIN EN ISO 4017 (ehem.DIN 933); galv. verzinkt; M16x60mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x60mm HP
ISO:
4017
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
60 mm
d:
16 mm
k:
10 mm
a:
6 mm
s:
24 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0222/001/ 16,0/ 60/ /01
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,855*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2371* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,14*
€ 21,5866
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,24*
€ 20,5156
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,075*
€ 19,12925
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,925*
€ 17,76075
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,905*
€ 16,54695
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,855*
€ 14,10745
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.