Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (... zn M20x180mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (... zn M20x180mm HP
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (... zn M20x180mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796164033
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796164033
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf; DIN EN ISO 4017 (ehem.DIN 933); galv. verzinkt; M20x180mm; HP 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20x180mm HP
ISO:
4017
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Durchmesser:
20 mm
Länge:
180 mm
d:
20 mm
k:
12,5 mm
a:
7,5 mm
s:
30 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0222/001/ 20,0/ 180/ /01
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,007*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,8007* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,797*
€ 29,50843
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,517*
€ 29,17523
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,387*
€ 27,83053
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,177*
€ 26,39063
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,627*
€ 25,73613
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,007*
€ 21,42833
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.