Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (... zn M30x140mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (... zn M30x140mm HP
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (... zn M30x140mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796164729
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796164729
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf; DIN EN ISO 4017 (ehem.DIN 933); galv. verzinkt; M30x140mm; HP 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M30x140mm HP
ISO:
4017
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Durchmesser:
30 mm
Länge:
140 mm
d:
30 mm
k:
18,7 mm
a:
10,5 mm
s:
46 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0222/001/ 30,0/ 140/ /01
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,482*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,8482* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,292*
€ 61,03748
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,842*
€ 60,50198
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,292*
€ 56,27748
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,242*
€ 55,02798
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,212*
€ 53,80228
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,482*
€ 45,79358
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.