Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (e... zn M36x70mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (e... zn M36x70mm HP
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (e... zn M36x70mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796164866
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796164866
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf; DIN EN ISO 4017 (ehem.DIN 933); galv. verzinkt; M36x70mm; HP 5 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M36x70mm HP
ISO:
4017
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
5 Stück
Durchmesser:
36 mm
Länge:
70 mm
d:
36 mm
k:
22,5 mm
a:
12 mm
s:
55 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0222/001/ 36,0/ 70/ /01
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,221*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,27*
€ 52,6813
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,08*
€ 52,4552
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,33*
€ 49,1827
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,16*
€ 47,7904
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,09*
€ 46,5171
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,221*
€ 39,53299
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.