Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (... zn M36x100mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (... zn M36x100mm HP
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (... zn M36x100mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796164897
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796164897
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf; DIN EN ISO 4017 (ehem.DIN 933); galv. verzinkt; M36x100mm; HP 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M36x100mm HP
ISO:
4017
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Durchmesser:
36 mm
Länge:
100 mm
d:
36 mm
k:
22,5 mm
a:
12 mm
s:
55 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0222/001/ 36,0/ 100/ /01
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,3465*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,2693* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,51*
€ 49,3969
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,9665*
€ 48,75014
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,6065*
€ 45,94174
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,5865*
€ 44,72794
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,9965*
€ 44,02584
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,3465*
€ 37,30234
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.