Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben 10.9 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 M10x30mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschrauben 10.9 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 M10x30mm HP
Sechskantschrauben 10.9 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 M10x30mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796172786
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796172786
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben 10.9 mit Gewinde bis Kopf; DIN 933; M10x30mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x30mm HP
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
30 mm
d:
10 mm
k:
6,4 mm
a:
4,5 mm
s:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0223/000/ 10,0/ 30/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,68*
€ 26,9892
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,52*
€ 26,7988
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,55*
€ 25,6445
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,48*
€ 24,3712
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,96*
€ 23,7524
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,80*
€ 19,992
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.