Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben 10.9 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 M10x60mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschrauben 10.9 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 M10x60mm HP
Sechskantschrauben 10.9 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 M10x60mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796172854
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796172854
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben 10.9 mit Gewinde bis Kopf; DIN 933; M10x60mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x60mm HP
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
60 mm
d:
10 mm
k:
6,4 mm
a:
4,5 mm
s:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0223/000/ 10,0/ 60/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1376* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,89*
€ 22,4791
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,65*
€ 22,1935
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,90*
€ 21,301
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,04*
€ 20,2776
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,55*
€ 19,6945
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,76*
€ 16,3744
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.