Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben 10.9 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 M14x40mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschrauben 10.9 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 M14x40mm HP
Sechskantschrauben 10.9 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 M14x40mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796173141
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796173141
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben 10.9 mit Gewinde bis Kopf; DIN 933; M14x40mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M14x40mm HP
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
14 mm
Länge:
40 mm
d:
14 mm
k:
8,8 mm
a:
6 mm
s:
22 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0223/000/ 14,0/ 40/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2749* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,27*
€ 43,1613
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,15*
€ 43,0185
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,82*
€ 40,2458
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,70*
€ 38,913
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,74*
€ 37,7706
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,49*
€ 32,7131
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.