Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben 10.9 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 M14x45mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschrauben 10.9 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 M14x45mm HP
Sechskantschrauben 10.9 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 M14x45mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796173158
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796173158
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben 10.9 mit Gewinde bis Kopf; DIN 933; M14x45mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M14x45mm HP
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
14 mm
Länge:
45 mm
d:
14 mm
k:
8,8 mm
a:
6 mm
s:
22 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0223/000/ 14,0/ 45/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,295*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2859* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,625*
€ 23,35375
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,315*
€ 22,98485
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,695*
€ 22,24705
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,605*
€ 20,94995
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,005*
€ 20,23595
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,295*
€ 17,01105
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.