Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben 10.9 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (ehe... M16x70mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschrauben 10.9 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (ehe... M16x70mm HP
Sechskantschrauben 10.9 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (ehe... M16x70mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796173301
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796173301
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben 10.9 mit Gewinde bis Kopf; DIN EN ISO 4017 (ehem.DIN 933); M16x70mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x70mm HP
ISO:
4017
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
70 mm
d:
16 mm
k:
10 mm
a:
6 mm
s:
24 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0223/000/ 16,0/ 70/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,7425*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4297* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,72*
€ 24,6568
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,8625*
€ 17,68638
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,1225*
€ 16,80578
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,6425*
€ 16,23458
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,9925*
€ 15,46108
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,7425*
€ 12,78358
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.