Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 ISO 4014 M10x65mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 ISO 4014 M10x65mm HP
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 ISO 4014 M10x65mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796179327
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796179327
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 ISO 4014; M10x65mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x65mm HP
ISO:
4014
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
65 mm
d:
10 mm
b=l<125 mm:
26 mm
b=l 125-200 mm:
32 mm
b=l>200 mm:
45 mm
k:
6,4 mm
s:
16 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0238/000/ 10,0/ 65/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2598*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3498*
€ 0,41626
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3298*
€ 0,39246
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3198*
€ 0,38056
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3098*
€ 0,36866
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2598*
€ 0,30916
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.