Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben ISO 4017 mit Gewinde bis Kopf 8.8 zn M10x25mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschrauben ISO 4017 mit Gewinde bis Kopf 8.8 zn M10x25mm HP
Sechskantschrauben ISO 4017 mit Gewinde bis Kopf 8.8 zn M10x25mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796181603
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796181603
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben ISO 4017 mit Gewinde bis Kopf 8.8; galv. verzinkt; M10x25mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x25mm HP
ISO:
4017
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
25 mm
d:
10 mm
k:
6,4 mm
a:
4,5 mm
s:
16 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0239/001/ 10,0/ 25/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,08515* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,21*
€ 27,6199
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,89*
€ 27,2391
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,91*
€ 26,0729
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,63*
€ 24,5497
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,13*
€ 23,9547
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,03*
€ 20,2657
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.