Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben ISO 4017 mit Gewinde bis Kopf 8.8 zn M10x30mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschrauben ISO 4017 mit Gewinde bis Kopf 8.8 zn M10x30mm HP
Sechskantschrauben ISO 4017 mit Gewinde bis Kopf 8.8 zn M10x30mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796181610
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796181610
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben ISO 4017 mit Gewinde bis Kopf 8.8; galv. verzinkt; M10x30mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x30mm HP
ISO:
4017
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
30 mm
d:
10 mm
k:
6,4 mm
a:
4,5 mm
s:
16 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0239/001/ 10,0/ 30/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,09375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,40*
€ 30,226
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,13*
€ 29,9047
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,16*
€ 28,7504
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,72*
€ 27,0368
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,20*
€ 26,418
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,75*
€ 22,3125
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.