Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben ISO 4017 mit Gewinde bis Kopf 8.8 zn M12x20mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschrauben ISO 4017 mit Gewinde bis Kopf 8.8 zn M12x20mm HP
Sechskantschrauben ISO 4017 mit Gewinde bis Kopf 8.8 zn M12x20mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796181665
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796181665
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben ISO 4017 mit Gewinde bis Kopf 8.8; galv. verzinkt; M12x20mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x20mm HP
ISO:
4017
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
20 mm
d:
12 mm
k:
7,5 mm
a:
5,3 mm
s:
18 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0239/001/ 12,0/ 20/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1384* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,87*
€ 22,4553
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,63*
€ 22,1697
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,88*
€ 21,2772
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,02*
€ 20,2538
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,53*
€ 19,6707
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,84*
€ 16,4696
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.