Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960 Sechskantschrauben,Feingewinde mit Schaft 10.9 DIN... M16x50mmx1,50 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 960 Sechskantschrauben,Feingewinde mit Schaft 10.9 DIN... M16x50mmx1,50 HP
DIN 960 Sechskantschrauben,Feingewinde mit Schaft 10.9 DIN... M16x50mmx1,50 HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796188169
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796188169
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960; Sechskantschrauben,Feingewinde mit Schaft 10.9; DIN EN ISO 8765 (ehem.DIN 960); M16x50mmx1,50; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x50mmx1,50 HP
DIN:
960
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
50 mm
Abmessung 3:
1,50
d:
16x1,5 mm
b=l<125 mm:
38 mm
b=l 125-200 mm:
44 mm
k:
10 mm
s:
24 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0252/000/ 16,0/ 50/ 1,50/01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,255*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5451* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,655*
€ 43,61945
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,455*
€ 43,38145
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,515*
€ 41,07285
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,485*
€ 39,84715
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,425*
€ 38,58575
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,255*
€ 32,43345
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.