Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern Kl.8 Dickschicht passiv.,versiegelt M8mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern Kl.8 Dickschicht passiv.,versiegelt M8mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern Kl.8 Dickschicht passiv.,versiegelt M8mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796188770
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796188770
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934; Sechskantmuttern Kl.8; Zink 8my Dsp-versieg elt-geschmiert, RW 0 ,12-0,18 DHN 19.001; M8mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8mm HP
DIN:
934
Material/Güte:
St
Veredelung:
Zink 8my Dsp-versieg elt-geschmiert, RW 0 ,12-0,18 DHN 19.001
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
8 mm
d:
8 mm
m:
6,5 mm
e:
14,38 mm
s:
13 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0624/038/ 8,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmuttern KL.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01735* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,78*
€ 28,2982
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,39*
€ 27,8341
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,39*
€ 26,6441
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,44*
€ 25,5136
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,96*
€ 24,9424
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,35*
€ 20,6465
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.