Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 961 Sechskantschrauben,Feingewinde mit Gewinde bis Kopf... M16x50mmx1,50 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 961 Sechskantschrauben,Feingewinde mit Gewinde bis Kopf... M16x50mmx1,50 HP
DIN 961 Sechskantschrauben,Feingewinde mit Gewinde bis Kopf... M16x50mmx1,50 HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796189890
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796189890
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
DIN 961; Sechskantschrauben,Feingewinde mit Gewinde bis Kopf 8.8; DIN EN ISO 8676 (ehem.DIN 961); M16x50mmx1,50; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x50mmx1,50 HP
DIN:
961
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
50 mm
Abmessung 3:
1,50
d:
16x1,5 mm
k:
10 mm
a:
4,5 mm
s:
24 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0261/000/ 16,0/ 50/ 1,50/01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4345*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5945*
€ 0,70746
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5845*
€ 0,69556
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5645*
€ 0,67176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5345*
€ 0,63606
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5245*
€ 0,62416
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4345*
€ 0,51706
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.