Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 961 Sechskantschrauben,Feingewinde mit Gewinde bis Kopf... M16x45mmx1,50 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 961 Sechskantschrauben,Feingewinde mit Gewinde bis Kopf... M16x45mmx1,50 HP
DIN 961 Sechskantschrauben,Feingewinde mit Gewinde bis Kopf... M16x45mmx1,50 HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796191466
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796191466
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
DIN 961; Sechskantschrauben,Feingewinde mit Gewinde bis Kopf 10.9; DIN EN ISO 8676 (ehem.DIN 961); M16x45mmx1,50; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x45mmx1,50 HP
DIN:
961
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
45 mm
Abmessung 3:
1,50
d:
16x1,5 mm
k:
10 mm
a:
6 mm
s:
24 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0262/000/ 16,0/ 45/ 1,50/01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6984* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,86*
€ 54,5734
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,59*
€ 54,2521
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,47*
€ 50,5393
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,41*
€ 49,2779
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,32*
€ 47,9808
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,92*
€ 41,5548
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.