Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 961 Sechskantschrauben,Feingewinde mit Gewinde bis Kopf... M20x50mmx1,50 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 961 Sechskantschrauben,Feingewinde mit Gewinde bis Kopf... M20x50mmx1,50 HP
DIN 961 Sechskantschrauben,Feingewinde mit Gewinde bis Kopf... M20x50mmx1,50 HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796191701
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796191701
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
DIN 961; Sechskantschrauben,Feingewinde mit Gewinde bis Kopf 10.9; DIN EN ISO 8676 (ehem.DIN 961); M20x50mmx1,50; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20x50mmx1,50 HP
DIN:
961
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
20 mm
Länge:
50 mm
Abmessung 3:
1,50
d:
20x1,5 mm
k:
12,5 mm
a:
7,5 mm
s:
30 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0262/000/ 20,0/ 50/ 1,50/01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,7575*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7903* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,4775*
€ 31,50823
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,1875*
€ 31,16313
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,0375*
€ 29,79463
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,7575*
€ 28,27143
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,2275*
€ 27,64073
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,7575*
€ 23,51143
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.