Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 315 Flügelmuttern Temperguss zn M4mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 315 Flügelmuttern Temperguss zn M4mm HP
DIN 315 Flügelmuttern Temperguss zn M4mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796204289
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796204289
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
DIN 315 D
DIN 315; Flügelmuttern Temperguss; galv. verzinkt; M4mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4mm HP
DIN:
315
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
4 mm
d1:
4 mm
d2:
8 mm
e:
20 mm
h:
10,5 mm
m:
4,6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0600/001/ 4,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: DIN 315d Flügelmutter, Flügelmutter DIN 315 D, Flügelmutter (ohne Norm), flügelmutter (ohne norm), Fluegelmuttern, Flügelmuttern, Temperguss
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,08786* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,41*
€ 67,1279
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,90*
€ 66,521
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,66*
€ 62,6654
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,24*
€ 60,9756
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,01*
€ 59,5119
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,93*
€ 52,2767
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.