Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Muttern
>
Flügelmutter
>
Flügelmutter (ohne Norm)
>
Artikel
DIN 315 Flügelmuttern Temperguss zn M12mm HP
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C870-4001796204395
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4001796204395
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
DIN 315 D
DIN 315; Flügelmuttern Temperguss; galv. verzinkt; M12mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12mm HP
DIN:
315
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
12 mm
d1:
12 mm
d2:
23 mm
e:
65 mm
h:
33,5 mm
m:
14 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0600/001/ 12,0/ / /01
... >
DIN 315 Flügelmuttern
>
Flügelmuttern Temperguss
>
galv. verzinkt
Weitere Suchbegriffe:
DIN 315d Flügelmutter
,
Flügelmutter DIN 315 D
,
Flügelmutter (ohne Norm)
,
flügelmutter (ohne norm)
,
Fluegelmuttern
,
Flügelmuttern
,
Temperguss
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,30*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,626* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,37*
€ 49,2303
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,25*
€ 49,0875
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,64*
€ 45,9816
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,31*
€ 44,3989
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,21*
€ 43,0899
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,30*
€ 37,247
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen