Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 Sechskantmuttern, niedrig Form B Kl.04 zn M16mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 439 Sechskantmuttern, niedrig Form B Kl.04 zn M16mm HP
DIN 439 Sechskantmuttern, niedrig Form B Kl.04 zn M16mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796205071
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796205071
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
DIN 439; Sechskantmuttern, niedrig Form B Kl.04; galv. verzinkt; M16mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16mm HP
DIN:
439
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
16 mm
d:
16 mm
m:
8 mm
s:
24 mm
e:
26,75 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0603/001/ 16,0/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0764* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,87*
€ 24,8353
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,74*
€ 24,6806
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,77*
€ 23,5263
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,75*
€ 22,3125
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,14*
€ 21,5866
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,28*
€ 18,1832
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.