Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 917 Hutmuttern, niedrige Form zn M8mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 917 Hutmuttern, niedrige Form zn M8mm HP
DIN 917 Hutmuttern, niedrige Form zn M8mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796207709
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796207709
Suchbegriffe:
DIN 917
Hutmutter DIN 917
Hutmutter (ohne Norm)
hutmutter (ohne norm)
DIN 917; Hutmuttern, niedrige Form; galv. verzinkt; M8mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8mm HP
DIN:
917
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
8 mm
d:
8 mm
e:
14,38 mm
h:
12 mm
s:
13 mm
t:
9,79 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0617/001/ 8,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Hutmuttern, niedrig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0386* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,29*
€ 6,2951
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,94*
€ 5,8786
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,66*
€ 5,5454
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.