Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern Kl.8 zn M6mm im Karton max. 15 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern Kl.8 zn M6mm im Karton max. 15 kg
DIN 934 Sechskantmuttern Kl.8 zn M6mm im Karton max. 15 kg
Artikel-Nr.:
     C870-4001796209819
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796209819
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934; Sechskantmuttern Kl.8; galv. verzinkt; M6mm; im Karton max. 15 kg 6.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6mm im Karton max. 15 kg
DIN:
934
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
im Karton max. 15 kg
Verpackungsinhalt:
6000 Stück
Durchmesser:
6 mm
d:
6 mm
m:
5 mm
e:
11,05 mm
s:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0624/001/ 6,0/ / /10
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmuttern KL.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00858*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6000 Stück
€ 0,01113*
€ 0,01324
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,01106*
€ 0,01316
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,01055*
€ 0,01255
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,01019*
€ 0,01213
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00858*
€ 0,01021
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.