Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern Kl.8 zn M8mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern Kl.8 zn M8mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern Kl.8 zn M8mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796209864
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796209864
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934; Sechskantmuttern Kl.8; galv. verzinkt; M8mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8mm HP
DIN:
934
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
8 mm
d:
8 mm
m:
6,5 mm
e:
14,38 mm
s:
13 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0624/001/ 8,0/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01233* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,99*
€ 20,2181
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,80*
€ 19,992
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,98*
€ 19,0162
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,25*
€ 18,1475
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,71*
€ 17,5049
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,33*
€ 14,6727
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.