Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern Kl.8 zn M12mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern Kl.8 zn M12mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern Kl.8 zn M12mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796209987
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796209987
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4033
ISO 4033
DIN 934; Sechskantmuttern Kl.8; galv. verzinkt; M12mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12mm HP
DIN:
934
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
12 mm
d:
12 mm
m:
10 mm
e:
21,10 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0624/001/ 12,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 4033, Sechskantmutter ISO 4033, din 934, Sechskantmuttern KL.8
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0365*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.