Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern Kl.8 zn M16mm KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern Kl.8 zn M16mm KP
DIN 934 Sechskantmuttern Kl.8 zn M16mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796210068
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796210068
Suchbegriffe:
Sechskantmuttern KL.8
DIN 934; Sechskantmuttern Kl.8; galv. verzinkt; M16mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16mm KP
DIN:
934
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
16 mm
d:
16 mm
m:
13 mm
e:
26,75 mm
s:
24 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0624/001/ 16,0/ / /02
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1487*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.