Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern Kl.8 zn M33mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern Kl.8 zn M33mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern Kl.8 zn M33mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796210273
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796210273
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934; Sechskantmuttern Kl.8; galv. verzinkt; M33mm; HP 20 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M33mm HP
DIN:
934
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
20 Stück
Durchmesser:
33 mm
d:
33 mm
m:
26 mm
e:
55,37 mm
s:
50 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0624/001/ 33,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Sechskantmuttern KL.8
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7837*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,0837*
€ 1,2896
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,0737*
€ 1,2777
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0137*
€ 1,2063
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9737*
€ 1,1587
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,9437*
€ 1,123
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,7837*
€ 0,9326
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.