Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 zn M16,0x1,50mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 zn M16,0x1,50mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 zn M16,0x1,50mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796211836
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796211836
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934; Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8; galv. verzinkt; M16,0x1,50mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16,0x1,50mm HP
DIN:
934
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
16,0 mm
Abmessung 2:
1,50 mm
d:
16x1,5 mm
m:
13 mm
e:
26,75 mm
s:
24 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0628/001/ 16,0/ 1,50/ /01
Weitere Suchbegriffe: DIN 934 zoll, Sechskantmutter DIN 934 zoll, din 934 fg, Sechskantmuttern, Feingewinde
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1423* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,56*
€ 44,6964
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,43*
€ 44,5417
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,11*
€ 41,7809
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,90*
€ 40,341
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,05*
€ 39,3295
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,46*
€ 33,8674
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.