Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern Linksgewinde Kl.8 zn M20mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern Linksgewinde Kl.8 zn M20mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern Linksgewinde Kl.8 zn M20mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796212635
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796212635
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
din 934 lg
DIN 934; Sechskantmuttern Linksgewinde Kl.8; galv. verzinkt; M20mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20mm HP
DIN:
934
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
20 mm
d:
20 mm
m:
16 mm
e:
32,95 mm
s:
30 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0632/001/ 20,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmuttern, Linksgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2295* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,65*
€ 36,4735
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,39*
€ 36,1641
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,19*
€ 34,7361
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,46*
€ 33,8674
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,72*
€ 32,9868
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,95*
€ 27,3105
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.