Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern Kl.10 M24mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern Kl.10 M24mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern Kl.10 M24mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796213236
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796213236
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934; Sechskantmuttern Kl.10; M24mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M24mm HP
DIN:
934
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
24 mm
d:
24 mm
m:
19 mm
e:
39,5 mm
s:
36 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0640/000/ 24,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmuttern Kl.10
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,675*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3735* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,325*
€ 30,13675
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,935*
€ 29,67265
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,605*
€ 28,08995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,645*
€ 26,94755
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,995*
€ 26,17405
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,675*
€ 22,22325
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.