Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.10 zn M16x1,50mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.10 zn M16x1,50mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.10 zn M16x1,50mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796214028
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796214028
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934; Sechskantmuttern Feingewinde Kl.10; galv. verzinkt; M16x1,50mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x1,50mm HP
DIN:
934
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
16 mm
Abmessung 2:
1,50 mm
d:
16x1,5 mm
m:
13 mm
e:
26,75 mm
s:
24 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0641/001/ 16,0/ 1,50/ /01
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Sechskantmuttern, Feingewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1066* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,35*
€ 34,9265
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,75*
€ 34,2125
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,45*
€ 32,6655
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,58*
€ 31,6302
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,86*
€ 30,7734
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,32*
€ 25,3708
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.