Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 Kronenmuttern M20mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 935 Kronenmuttern M20mm HP
DIN 935 Kronenmuttern M20mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796215032
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796215032
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din 935 m20
din 935
DIN 935; Kronenmuttern; M20mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20mm HP
DIN:
935
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
20 mm
d:
20 mm
m:
22 mm
n:
4,5 mm
s:
30 mm
w:
16 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0650/000/ 20,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Kronenmuttern 6 AU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4442* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,05*
€ 70,2695
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,14*
€ 69,1866
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,37*
€ 65,8903
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,86*
€ 64,0934
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,82*
€ 62,8558
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,42*
€ 52,8598
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.