Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 Kronenmuttern M24mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 Kronenmuttern M24mm HP
DIN 935 Kronenmuttern M24mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796215056
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796215056
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din 935 m24
din 935
DIN 935; Kronenmuttern; M24mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M24mm HP
DIN:
935
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
24 mm
d:
24 mm
m:
27 mm
n:
5,5 mm
s:
36 mm
w:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0650/000/ 24,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Kronenmuttern 6 AU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4902*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6902*
€ 0,82134
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6802*
€ 0,80944
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6502*
€ 0,77374
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6302*
€ 0,74994
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6102*
€ 0,72614
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4902*
€ 0,58334
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.