Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 Kronenmuttern M30mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 Kronenmuttern M30mm HP
DIN 935 Kronenmuttern M30mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796215070
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796215070
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
din 935 m30
din 935
DIN 935; Kronenmuttern; M30mm; HP 20 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M30mm HP
DIN:
935
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
20 Stück
Durchmesser:
30 mm
d:
30 mm
m:
33 mm
n:
7 mm
s:
46 mm
w:
24 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0650/000/ 30,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Kronenmuttern 6 AU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8603*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,1803*
€ 1,40456
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,1703*
€ 1,39266
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1003*
€ 1,30936
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0703*
€ 1,27366
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,0403*
€ 1,23796
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,8603*
€ 1,02376
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.