Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 935 Kronenmuttern, Feingewinde M20x1,50 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 935 Kronenmuttern, Feingewinde M20x1,50 HP
DIN 935 Kronenmuttern, Feingewinde M20x1,50 HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796215414
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796215414
Suchbegriffe:
DIN 935
Kronenmutter DIN 935
DIN 935 FG
Kronenmutter DIN 935 FG
DIN 935; Kronenmuttern, Feingewinde; M20x1,50; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20x1,50 HP
DIN:
935
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Abmessung 1:
20
Abmessung 2:
1,50
d:
20x1,5 mm
m:
22 mm
n:
4,5 mm
s:
30 mm
w:
16 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0651/000/ 20,0/ 1,50/ /01
Weitere Suchbegriffe: din 935 m20x1,5, din 935 fg, din 935 fg 18x1,5, Kronenmuttern, Feingewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,473*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,643*
€ 0,76517
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,633*
€ 0,75327
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,603*
€ 0,71757
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,583*
€ 0,69377
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,573*
€ 0,68187
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,473*
€ 0,56287
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.