Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmuttern, niedrig 17H Feingewinde zn M8x1mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmuttern, niedrig 17H Feingewinde zn M8x1mm HP
DIN 936 Sechskantmuttern, niedrig 17H Feingewinde zn M8x1mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796216725
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796216725
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936; Sechskantmuttern, niedrig 17H Feingewinde; galv. verzinkt; M8x1mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x1mm HP
DIN:
936
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
8 mm
Abmessung 2:
1 mm
d1:
8x1 mm
dw:
11,6 mm
e min.:
14,38 mm
m:
5 mm
s:
13 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0664/001/ 8,0/ 1,00/ /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ohne Norm, din 936 m8x1, sechskantmutter ohne norm, sechskantmutter ohne norm m8, Sechskantmuttern,niedrige Form
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01673* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,08*
€ 27,4652
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,01*
€ 27,3819
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,93*
€ 26,0967
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,05*
€ 25,0495
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,42*
€ 24,2998
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,73*
€ 19,9087
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.