Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmuttern, niedrig 17H Feingewinde zn M14x1,50mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmuttern, niedrig 17H Feingewinde zn M14x1,50mm HP
DIN 936 Sechskantmuttern, niedrig 17H Feingewinde zn M14x1,50mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796216787
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796216787
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936; Sechskantmuttern, niedrig 17H Feingewinde; galv. verzinkt; M14x1,50mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M14x1,50mm HP
DIN:
936
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
14 mm
Abmessung 2:
1,50 mm
d1:
14x1,5 mm
dw:
20,5 mm
e min.:
24,49 mm
m:
8 mm
s:
22(21) mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0664/001/ 14,0/ 1,50/ /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ohne Norm, din 936 17h, sechskantmutter ohne norm, din 936 feingewinde, Sechskantmuttern,niedrige Form
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1001* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,76*
€ 33,0344
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,07*
€ 32,2133
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,80*
€ 30,702
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,93*
€ 29,6667
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,32*
€ 28,9408
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,02*
€ 23,8238
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.