Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmuttern, niedrig 17H Feingewinde zn M20x1,50mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmuttern, niedrig 17H Feingewinde zn M20x1,50mm HP
DIN 936 Sechskantmuttern, niedrig 17H Feingewinde zn M20x1,50mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796216831
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796216831
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936; Sechskantmuttern, niedrig 17H Feingewinde; galv. verzinkt; M20x1,50mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20x1,50mm HP
DIN:
936
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
20 mm
Abmessung 2:
1,50 mm
d1:
20x1,5 mm
dw:
28,2 mm
e min.:
32,95 mm
m:
9 mm
s:
30 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0664/001/ 20,0/ 1,50/ /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ohne Norm, m20x1,5 din 936, sechskantmutter ohne norm, din 936 feingewinde, Sechskantmuttern,niedrige Form
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2181* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,86*
€ 35,5334
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,34*
€ 34,9146
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,02*
€ 33,3438
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,08*
€ 32,2252
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,31*
€ 31,3089
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,81*
€ 25,9539
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.