Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmuttern, niedrig 17H Feingewinde zn M22x1,50mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmuttern, niedrig 17H Feingewinde zn M22x1,50mm HP
DIN 936 Sechskantmuttern, niedrig 17H Feingewinde zn M22x1,50mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796216855
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796216855
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936; Sechskantmuttern, niedrig 17H Feingewinde; galv. verzinkt; M22x1,50mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M22x1,50mm HP
DIN:
936
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
22 mm
Abmessung 2:
1,50 mm
d1:
22x1,5 mm
dw:
29,5 mm
e min.:
35,03 mm
m:
10 mm
s:
32(34) mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0664/001/ 22,0/ 1,50/ /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ohne Norm, din936 m22x1,5, sechskantmutter ohne norm, din 936 feingewinde, Sechskantmuttern,niedrige Form
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2997* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,02*
€ 47,6238
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,98*
€ 47,5762
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,75*
€ 44,9225
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,45*
€ 43,3755
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,57*
€ 42,3283
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,97*
€ 35,6643
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.