Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 937 Kronenmuttern, niedrig 17H Feingewinde M20x1,50mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 937 Kronenmuttern, niedrig 17H Feingewinde M20x1,50mm HP
DIN 937 Kronenmuttern, niedrig 17H Feingewinde M20x1,50mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796217807
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796217807
Suchbegriffe:
DIN 937
Kronenmutter DIN 937
DIN 937 FG
Kronenmutter DIN 937 FG
DIN 937; Kronenmuttern, niedrig 17H Feingewinde; M20x1,50mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20x1,50mm HP
DIN:
937
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
20 mm
Abmessung 2:
1,50 mm
d:
20x1,5 mm
m max.:
13 mm
n min.:
4,5 mm
s:
30 mm
w max.:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0671/000/ 20,0/ 1,50/ /01
Weitere Suchbegriffe: din937 m20x1,5, din 937 fg, kronenmutter din 937 fg m20, Kronenmuttern, niedrige Form
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3634*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4834*
€ 0,57525
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4534*
€ 0,53955
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4334*
€ 0,51575
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3634*
€ 0,43245
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.