Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring, Fein... zn M12x1,25mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 985 Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring, Fein... zn M12x1,25mm HP
DIN 985 Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring, Fein... zn M12x1,25mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796219368
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796219368
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985; Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring, Feingewinde niedrige Form; galv. verzinkt; M12x1,25mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x1,25mm HP
DIN:
985
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
12 mm
Abmessung 2:
1,25 mm
d:
12x1,25 mm
h:
12 mm
m1:
9 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0682/001/ 12,0/ 1,25/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,06835* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,89*
€ 22,4791
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,73*
€ 22,2887
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,77*
€ 21,1463
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,99*
€ 20,2181
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,36*
€ 19,4684
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,67*
€ 16,2673
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.