Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring, Fein... zn M14x1,50mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 985 Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring, Fein... zn M14x1,50mm HP
DIN 985 Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring, Fein... zn M14x1,50mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796219436
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796219436
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985; Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring, Feingewinde niedrige Form; galv. verzinkt; M14x1,50mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M14x1,50mm HP
DIN:
985
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
14 mm
Abmessung 2:
1,50 mm
d:
14x1,5 mm
h:
14 mm
m1:
10 mm
s:
22 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0682/001/ 14,0/ 1,50/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0809* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,85*
€ 26,0015
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,65*
€ 25,7635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,62*
€ 24,5378
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,65*
€ 23,3835
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,14*
€ 22,7766
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,18*
€ 19,2542
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.